曜日別特売
SH-658M 18-8 共柄ひしゃく(口付) SUGICO(スギコ) 35787421

18-8 共柄ひしゃく(口付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
柄長さ(mm)300
容量(L)約1.8
内容量1個注文コード35787421品番SH-658M
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。

用途原料の移動容量(L)約1.8柄長さ(mm)300内寸法(Φ×Hmm)180×95質量(kg)約0.51材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35787437
2019-04-16
用途: 液体の入れ替え
株式会社いわぎ物産センター

写真のイメージで注文してしまい、想像してたよりも柄が長くて重さも重く扱いにくかった。返品、交換不可の商品なので十分吟味して購入した方が良いと思います。

対象商品 : 35787412
2018-06-06
用途: 醤油の移動
片上醤油

木の柄だと古くなった時に木っ端の混入があり、ステンレス共柄が必要でした。作業のときの安心感、使用後の清掃などが確実にでき、価格もそれなりにしますが、とても満足しています。

対象商品 : 35787421
2016-06-14
用途: 計量時

コスト的にも問題なく納期も満足です。意外と使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする