※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 共柄ひしゃく(口付)

(3件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35787473 品番 SH-660M
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

1.2L〜3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。

容量(L)約3.5 柄長さ(mm)1000 内寸法(Φ×Hmm)240×105 質量(kg)約1.11 用途原料の移動 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35787437
2019-04-16
用途:
液体の入れ替え
株式会社いわぎ物産センター 様

写真のイメージで注文してしまい、想像してたよりも柄が長くて重さも重く扱いにくかった。返品、交換不可の商品なので十分吟味して購入した方が良いと思います。

対象商品:
35787412
2018-06-06
用途:
醤油の移動
片上醤油 様

木の柄だと古くなった時に木っ端の混入があり、ステンレス共柄が必要でした。作業のときの安心感、使用後の清掃などが確実にでき、価格もそれなりにしますが、とても満足しています。

対象商品:
35787421
2016-06-14
用途:
計量時

コスト的にも問題なく納期も満足です。意外と使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする