ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房用品
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
18-8 ベインマリーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
4
注文コード
35788681
品番
SH-1004
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
4L〜12Lは別売りの浮き止めリングを使えば天板に固定して湯煎ポットとして使えます。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
容量(L)
4
内径(Φmm)
166
板厚(mm)
0.6
材質
ステンレス18-8(SUS304)
外寸法(Φ×Hmm)
Φ185×194
用途
スープ等の湯煎
形状
丸
注意
※カバーは別売です。
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
専用部品(オプション)
最初に戻る
ページ:
/
ベインマリーポット カバー
SUGICO(スギコ)
税込
¥
769
〜
¥
699
〜
ベンマリーポット 浮き止めリング
SUGICO(スギコ)
税込
¥
2,849
〜
¥
2,590
〜
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ベンマリーポット
TKG
税込
¥
2,189
〜
¥
1,990
〜
(1)
ステン万能缶
アズワン
税込
¥
2,287
〜
¥
2,079
〜
(1)
18-8 フタ付タンク
日東金属工業
税込
¥
6,149
〜
¥
5,590
〜
(7)
18-8(SUS304)深型角キッチンポット
SUGICO(スギコ)
税込
¥
2,629
〜
¥
2,390
〜
(4)
ステンレス容器
丸山ステンレス
税込
¥
1,749
〜
¥
1,590
〜
AG18-8 キッチンポット
AG(赤川器物製作所)
税込
¥
1,099
〜
¥
999
〜
(13)
ビーカー ステンレス製 総絞り
東京硝子器械(TGK)
税込
¥
3,839
〜
¥
3,490
〜
(2)
オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
税込
¥
2,079
¥
1,890
(142)
バスケットへ
密閉タンク(両手付タイプ)
日東金属工業
税込
¥
10,989
〜
¥
9,990
〜
(5)
SA ステンレスコップ 手なし
TKG
税込
¥
824
〜
¥
749
〜
(7)
トールビーカー
オオモリ
税込
¥
1,199
〜
¥
1,090
〜
(4)
丸缶
TRUSCO
税込
¥
386
〜
¥
351
〜
(5)
18-8(SUS304) 深型 角キッチンポット
三宝(UK)
税込
¥
2,299
〜
¥
2,090
〜
(2)
21-0 目盛付 深型角キッチンポット
AG(赤川器物製作所)
税込
¥
2,739
〜
¥
2,490
〜
(3)
保存缶(ネジブタ式)
オオモリ
税込
¥
945
〜
¥
859
〜
(8)
湿布缶
オオモリ
税込
¥
1,969
〜
¥
1,790
〜
18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポット
SUGICO(スギコ)
税込
¥
1,088
〜
¥
989
〜
ステンレストールビーカー
ケニス
税込
¥
1,419
〜
¥
1,290
〜
(1)
ステンレスカップ PPCシリーズ
アズワン
税込
¥
686
〜
¥
624
〜
手付きビーカー(目盛付き)
サンダイヤ
税込
¥
934
〜
¥
849
〜
(3)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
保存容器・調味料入れ
キッチンポット
18-8 ベインマリーポット SUGICO(スギコ)
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:
41
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品