SH-632 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ) 35789975

18-8 計量水マス(口無)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)約200 注文コード35789975 品番SH-632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥910
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。

容量(mL)約200 材質ステンレス18-8(SUS304) 1目盛(mL)50 目盛あり 最小目盛(mL)50 内径(Φmm)63 高さ(mm)62 用途原料の移動と計量 内寸法(Φ×Hmm)Φ63×62 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35789975 SH-632 71241994 SH-632 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ) 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ) 1個 929 税込1,022 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35790002
2021-08-07
用途:
作業用の容器
ソラナキッチン 様 (飲食業)

値段もよく使いやすい。軽いし、横に広いのでつかいやすい

対象商品:
35790002
2020-02-14
用途:
コーヒー抽出用のネルフィルターを保管、メンテナンス煮沸に使用します
ニコニコ珈琲 様 (飲食業)

SUGICO(スギコ)さんのビーカーは初めて使わしていただきます。一般的な1gマスと比べて底が広いです。一回りほどなので安定感があります。(広いぶん高さが1センチほど低い)表面がマットな感じがします。マルタ社のネルフィルター1-3人用を何個か保管、煮沸するのにいいサイズですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35789984
2019-07-10
用途:
ニワトリの餌やり

プラスチック製は透明で目盛りが読みやすいし、安いが環境に悪いので、こちらを購入しました。大切に使います。

対象商品:
35789993
2016-08-12
用途:
醤油の計量時

コンパクトでしっかりしていますので使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
35790027
2015-11-28
用途:
食品
キャベツ ソフトクリーム 様

洗い易く使い良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする