18-8 計量水マス(口無)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35790002 品番 SH-635
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。

容量(mL)約1000 材質ステンレス18-8(SUS304) 1目盛(mL)100 目盛あり 最小目盛(mL)200 内径(Φmm)110 高さ(mm)108 用途原料の移動と計量 内寸法(Φ×Hmm)Φ110×108 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35790002
2021-08-07
用途:
作業用の容器
ソラナキッチン 様 (飲食業)

値段もよく使いやすい。軽いし、横に広いのでつかいやすい

対象商品:
35790002
2020-02-14
用途:
コーヒー抽出用のネルフィルターを保管、メンテナンス煮沸に使用します
ニコニコ珈琲 様 (飲食業)

SUGICO(スギコ)さんのビーカーは初めて使わしていただきます。一般的な1gマスと比べて底が広いです。一回りほどなので安定感があります。(広いぶん高さが1センチほど低い)表面がマットな感じがします。マルタ社のネルフィルター1-3人用を何個か保管、煮沸するのにいいサイズですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35789984
2019-07-10
用途:
ニワトリの餌やり

プラスチック製は透明で目盛りが読みやすいし、安いが環境に悪いので、こちらを購入しました。大切に使います。

対象商品:
35789993
2016-08-12
用途:
醤油の計量時

コンパクトでしっかりしていますので使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
35790027
2015-11-28
用途:
食品
キャベツ ソフトクリーム 様

洗い易く使い良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする