耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
値段もよく使いやすい。軽いし、横に広いのでつかいやすい
SUGICO(スギコ)さんのビーカーは初めて使わしていただきます。一般的な1gマスと比べて底が広いです。一回りほどなので安定感があります。(広いぶん高さが1センチほど低い)表面がマットな感じがします。マルタ社のネルフィルター1-3人用を何個か保管、煮沸するのにいいサイズですね。
プラスチック製は透明で目盛りが読みやすいし、安いが環境に悪いので、こちらを購入しました。大切に使います。
コンパクトでしっかりしていますので使いやすい。
洗い易く使い良いです。