SH-1364 18-8 渕巻角バット SUGICO(スギコ) 35792933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 渕巻角バット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35792933 品番SH-1364
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

組み合わせで使えるホテルパンサイズのバットです。

容量(L)1.9 材質ステンレス18-8(SUS304) 外寸法(縦×横×深さ)(mm)156×143×102 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×143×102 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする