トルクプロテクトソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35800782 品番 TPS-17
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

過度の締め付けを防ぐソケット。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。

差込角(mm)12.7 材質クロームモリブデン鋼 質量(g)約350 対辺寸法(mm)17
注意
※トルク目安100N・m未満(使用する道具によって変わります。また、保障値ではありません。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35800782
2020-12-23
用途:
タイヤ交換時のナット・ボルトをしめる時に使用している。
株式会社さとう 様

17mmは輸入車用ボルトナットに対応しているが、22oのトルクプロテクトソケットも
発売してくれるとトヨタレクサス・ホンダレジェンドにも対応できるのでお願いいたします。

対象商品:
35800816
2018-12-21
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトの力が強すぎるので試しに購入さしました。
ホイールを締め付けたあとトルクレンチで締めたらガチガチしなくても1回の締め付けで規定トルクまでいきました。
大満足です。

対象商品:
35800782
2016-08-16
用途:
ホイールのナットの締め付け

モノタロウ商品に17のサイズがなかったので、ちょっと高かったのですが、購入致しました。商品には満足しております。

対象商品:
35800816
2015-09-10
用途:
タイヤ交換

略、規定どおりのトルクで締まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする