ガレージミラー

(14件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ミラー)ガラス(本体)ポリプロピレン - 付属品ピボット(M8)×1なべ十字ボルト(M4×20mm)×2六角ナット(M4)×2スプリングワッシャー(M8)×2本体ステー×1六角ナット(M8)×2六角ボルト(M8×15mm)×1取り付け用ビス(4.2×19mm)×4アンカープラグ(約5×22mm、ドリル径:約5mm)×4補助ステー×1 注文コード35804614 品番GMH-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材質・色・付属品など19種類から選べます 他の種類を見る
付属品
ピボット(M8)×1
なべ十字ボルト(M4×20mm)×2
六角ナット(M4)×2
スプリングワッシャー(M8)×2
本体ステー×1
六角ナット(M8)×2
六角ボルト(M8×15mm)×1
取り付け用ビス(4.2×19mm)×4
アンカープラグ(約5×22mm、ドリル径:約5mm)×4
補助ステー×1
材質
(ミラー)ガラス
(本体)ポリプロピレン
鏡有効径(Φmm)300 トラスコ品番382-3156 - 質量(g)890 設置方式ビス止め

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35804535
2022-12-18
用途:
人の飛び出し
その他業種

猫も飛び出すので、取り付けたが、小さいので、もう少し大きなモノに取り替える。 大きく映るミラーかと思った。小さいが、映るのは、きれいに映る、、

対象商品:
46747337
2019-09-07
用途:
車の出庫
電気・ガス・熱供給・水道業

心配したコンクリート壁への接着は全く問題ありませんでした。ミラーも小さいのによく見えます。いい買い物でした。

対象商品:
35804517
2019-09-06
用途:
屋外駐車場での死角の補助

雨ざらしなので、今後の耐久性次第でしょうか。
新品時は良く見えてます。

対象商品:
46747337
2017-12-09
用途:
車庫の出口に
その他業種

車庫の出口の左右確認のために購入しました。
視野も広く、安全が確保されました。
安価ですがしっかり見えます。

1人が参考にしています
対象商品:
35804605
2017-05-18
用途:
自宅車庫前
不動産業

明瞭に死角を確認できて満足しております。できればステーをもう少し見栄え的に良いものを・・・。

対象商品:
35804587
2016-10-12
用途:
駐車場の安全確保
有限会社坂田雅光堂 様

取付がとても簡単で視界の広さも良好です。

対象商品:
46747391
2017-05-24
用途:
ガレージ出入り口付近の安全確認

曲面が急すぎて 走ってくる自転車を確認できない。
ごく近距離の確認になら使用できると思う。

対象商品:
35804517
2015-10-05
用途:
点検用ハンドミラーとして

機器点検用のハンドミラーにちょうど良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする