アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35805192 品番 FA-10XJME-40A
参考基準価格(税別)¥75,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1.5 呼び圧力10K 材質(本体)ADC12 仕様ロングネックタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜100(連続使用) 寸法L(mm)33 寸法H(mm)251 アクチュエータの種類FA-1型(複作動) 圧力温度基準(バタ1) 寸法E(mm)174 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM:はめ込み形 材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ハウジング)ADC12 ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする