FR300-03 フィルタレギュレータ コガネイ 35807615 FR300-03 フィルタレギュレータ コガネイ 35807615

フィルタレギュレータ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.83 ケース- 注文コード35807615 品番FR300-03
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は管接続口径・設定圧力範囲・ケースなど11種類から選べます 他の種類を見る

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。

管接続口径Rc3/8 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.83 ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 全長(mm)190 質量(kg)0.46 材質(本体)亜鉛ダイカスト 仕様標準 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備ブラケット/スクリュー式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)55 設定圧力単位MPa ドレンコックスクリュー式(ドレンツマミを左に回すとドレン口が開き、ドレンが排出されます。) ケース- フィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
※品番の末尾にBGが付くタイプはボウルガード付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35807606
2025-08-06
用途:
コンプレッサーの水抜きに使用
製造業

満足のいく使用実感です 近隣の工具店で購入した物が圧力不足で上手く使用でかなかったので改めて購入しました

1人が参考にしています
対象商品:
35807606
2024-07-25
用途:
エンジンコンプレッサに

エンジンコンプレッサ付属のレギュレータの性能が悪く交換用に
小型のものは圧力が急激に下がりコンプレッサのボトルネックになるものがあります
特性図が公表されていないものは選べません
フィルタレギュレータは大抵、大きさで3種類あり、コンプレッサの流量とのバランスから中型で、軽くフィルタカップが大きいものという条件でこちらを選択
使用した結果、付属で6kg必要だった機器が3.5kgで(工場内の設定と同じ)で動作
バッチリでした

対象商品:
35807606
2023-10-30
用途:
タイヤチェンジャーレギュレーター代用

何も問題なく使用できてます。
日本のメーカーなので安心です。
購入前にメーカーに色々質問しましたがとても丁寧に対応して頂きました。

対象商品:
35807597
2018-11-29
用途:
機械の組立、点検

かなりの軽量で強度の心配がややありますが使用には問題ありません。
メーカー品の為、仕方ないかもしれませんが取説は文章のみで図解などあるとわかりやす位でしょうが。

対象商品:
35807642
2015-11-28
用途:
エアー工具を使用してトラックの整備
個人のお客様

使用圧力の違う工具をつかので圧力調整を頻繁にしますがスムーズでなんら問題なく使用しています。
いずれ、2カ所追加したいと思ってますが同じ製品にしたいと考えてます。

対象商品:
35807615
2016-07-19
用途:
レギュレータの交換

調子が良いです。以前にも使用しています。

対象商品:
35807606
2015-10-17
用途:
品物の水切り
伊藤豆腐店 様

今回は使用していた物が壊れたので、同じものを買いました。
他のメーカーのを使ったことがないのでわかりません。

対象商品:
35807606
2015-09-06
用途:
交換

互換製品の情報がない

MonotaROからの回答

互換情報につきましては
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする