コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35807703
品番
FR600-04-A
参考基準価格(税別)
¥16,640
販売価格(税込)
¥18,258
販売価格(税別)
¥
16,598
バスケットに入れる
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.83
オートドレン仕様
オートドレン
全長(mm)
252
質量(kg)
0.64
材質(本体)
アルミダイカスト
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5〜60
最大流量(L/min)
3000
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
材質(ボウル)
ポリカーボネート
装備
ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)
5
ドレン貯容量(cm
3
)
90
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)
フィルタドレン排出口
ドレンコック付