コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
TACクイックエキゾースト弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35808297
品番
SQE
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
エアシリンダやエアタンクあるいは回路上の空気を急速に排出させるときに使います。またシャトル弁として使うときは、2方向からの流れを一方向にする場合に使います。
材質
本体:黄銅、ダイヤフラム:合成ゴム
質量(g)
10
最高使用圧力(MPa)
0.03
有効断面積(mm
2
)(CV値)
2.5(0.12)