TACボリュームタンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35808482 品番 V15
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エアタイマの空気だめなどに使用します。

材質鋼板(内外面共ニッケルめっき) 容量(mL)15 質量(g)44 保証耐圧力(MPa)1.35 配管接続口径M5×0.8
注意
※圧縮空気中に水分を含んでいると、水分がたまるなどして設定時間が安定しません。乾燥空気をご使用下さい。また、タンクに水がたまらない向きに取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする