コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
TACボリュームタンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35808491
品番
V30
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
エアタイマの空気だめなどに使用します。
材質
鋼板(内外面共ニッケルめっき)
容量(mL)
30
質量(g)
103
保証耐圧力(MPa)
1.35
配管接続口径
Rc1/8
注意
※圧縮空気中に水分を含んでいると、水分がたまるなどして設定時間が安定しません。乾燥空気をご使用下さい。また、タンクに水がたまらない向きに取り付けてください。