BG300H075 台形歯形ベルト H形 椿本チエイン 35828712

台形歯形ベルト H形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35828712 品番BG300H075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,630
この商品は500種類から選べます 他の種類を見る

つばき台形歯形ベルトはJIS規格に準拠していますので、最も汎用的にお使いいただけます。
つばきのかみ合い伝動の技術を存分に活かして製作していますので、正確な伝動、低騒音、クリーンといったタイミングベルト伝動の特長を高いレベルで実現しています。

ベルト形H ベルト幅(mm)19.1 歯数60 ピッチ(mm)12.7 周長(mm)762 呼び周長300 材質ゴム ベルト厚(mm)4.3 ベルト呼び幅75 タイプ標準

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35828685
2013-06-10
用途:
消耗品なので交換する

使用メーカを変えましたが全く正常に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする