※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CD Series(CDQ2B20-10TFMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35840078
品番
CDQ2B20-10TFMZ-L
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
シリンダストローク(mm)
10
作動方式
(T) 単動 : 引込み
仕様
2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り
ボディオプション
(FM) ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
取付ボルト
(L) 取付ボルト同梱
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
CADデータダウンロード