椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
台形歯形プーリ H形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35852205
品番
PT34H100AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,580
この商品は
152
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
137.45
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
33.5
フランジ外径Df(Φmm)
143
寸法Do(mm)
136.07
フランジ内径df(Φmm)
128
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
42
歯数
34
適合ベルト呼び幅
100
形状
AF
種類
台形歯形プーリ
適合ベルト幅(mm)
25.4
フランジ
PTSF1614301280
フランジ厚(mm)
1.6