椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
台形歯形プーリ H形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35852327
品番
PT25H150AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,880
この商品は
152
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
101.06
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
46.2
フランジ外径Df(Φmm)
107
寸法Do(mm)
99.69
フランジ内径df(Φmm)
90
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
40
歯数
25
適合ベルト呼び幅
150
形状
AF
種類
台形歯形プーリ
適合ベルト幅(mm)
38.1
フランジ
PTSF161070900
フランジ厚(mm)
1.6