PT34H150AF 台形歯形プーリ H形 椿本チエイン 35852372

PT34H150AF 台形歯形プーリ H形 椿本チエイン 35852372 PT34H150AF 台形歯形プーリ H形 椿本チエイン 35852372

台形歯形プーリ H形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35852372 品番PT34H150AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は152種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)137.45 寸法BL(mm)- 寸法Bw(mm)46.2 フランジ外径Df(Φmm)143 寸法Do(mm)136.07 フランジ内径df(Φmm)128 ハブ直径Dh(Φmm)- 最小軸穴径d(Φmm)20 最大軸穴径d(Φmm)42 歯数34 適合ベルト呼び幅150 形状AF 種類台形歯形プーリ 適合ベルト幅(mm)38.1 フランジPTSF1614301280 フランジ厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする