PT19H200AF 台形歯形プーリ H形 椿本チエイン 35852442

PT19H200AF 台形歯形プーリ H形 椿本チエイン 35852442 PT19H200AF 台形歯形プーリ H形 椿本チエイン 35852442

台形歯形プーリ H形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35852442 品番PT19H200AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は152種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)76.81 寸法BL(mm)- 寸法Bw(mm)59.6 フランジ外径Df(Φmm)82 寸法Do(mm)75.44 フランジ内径df(Φmm)67 ハブ直径Dh(Φmm)- 最小軸穴径d(Φmm)16 最大軸穴径d(Φmm)38 歯数19 適合ベルト呼び幅200 形状AF 種類台形歯形プーリ 適合ベルト幅(mm)50.8 フランジPTSF16820670 フランジ厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする