※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBW50110XR+350L RAIL スライドパック レール単体 FBW50110XR形 THK 35885717 FBW50110XR+350L RAIL スライドパック レール単体 FBW50110XR形 THK 35885717 FBW50110XR+350L RAIL スライドパック レール単体 FBW50110XR形 THK 35885717

スライドパック レール単体 FBW50110XR形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35885717 品番 FBW50110XR+350L RAIL
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現
肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上
スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現

寸法B(mm)2 寸法G(mm)25 寸法L(mm)350 寸法N1(mm)3 ストローク(mm)220 材質(本体)(スライドレール)SUS304 材質(シール)NBR 本体質量(g)460 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35885735
2015-09-07
用途:
スライドレールの交換に

同型番のスライドレールの交換に使用。
型番が一緒なのでポン替え出来て助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする