※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG555P5M10 PXベルト P5M形 椿本チエイン 35890111 BG555P5M10 PXベルト P5M形 椿本チエイン 35890111 BG555P5M10 PXベルト P5M形 椿本チエイン 35890111

PXベルト P5M形

(5件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)10 周長(mm)555 注文コード35890111 品番BG555P5M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,690
この商品はベルト幅・周長など645種類から選べます 他の種類を見る

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

歯数111 ベルト幅(mm)10 材質ゴム 種類PXベルト 周長(mm)555 タイプ標準 ベルト形P5M ピッチ(mm)5 ベルト厚(mm)3.6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35890111 BG555P5M10 07894586 BG555P5M10-RC タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン 1本 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35891107
2023-08-18
用途:
簡易圧縮ローラー駆動用ベルト
製造業

チェーン、ベルトでは定評あるメーカーだけあり、固さ、張り具合など純正品と同等またはそれ以上のコンディションとなり大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35891107
2023-07-19
用途:
コンプレッサー駆動
バイクショップ andy 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品の最高品質です
ただ
汎用で使う場合、あらかじめ定番の周長を確認してから設計しないと
1歯、2歯違いで準備されてない周長範囲もありますので
テンショナーの調整範囲が少ない場合は設計時から注意が必要かと思います

対象商品:
35890163
2022-08-24
用途:
製造機械駆動部の部品交換

すぐに手に入りそうで、意外と時間のかかる商品ですが、この手の商品は在庫がない商社が多いので、すぐに発送していただけると助かります。

対象商品:
35891091
2019-01-16
用途:
印刷機のインデックスモーター駆動用
製造業

前回のタイミングベルト購入時も同じで、この椿本製ベルトをモノタロウ
で見つけた時はたいへん助かりました(感動しました)。切れてしまった
もともとのベルトは経年劣化で品番もかすれており、発注した品番で合っているのか当初不安でしたが、WEB上に寸法等の案内もあり同じものが
届き、現在全く問題なく稼働しています。

対象商品:
35891064
2016-02-08
用途:
窯業機械の変速機取り付け
個人のお客様

他メーカーより断然持ちが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする