※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG1096P8M25 PXベルト P8M形 標準タイプ 椿本チエイン 35901397 BG1096P8M25 PXベルト P8M形 標準タイプ 椿本チエイン 35901397

PXベルト P8M形 標準タイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35901397 品番BG1096P8M25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,510
この商品は356種類から選べます 他の種類を見る

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

歯数137 ベルト幅(mm)25 材質ゴム 種類PXベルト 周長(mm)1096 タイプ標準 ピッチ(mm)8 ベルト厚(mm)5.5 ベルト形P8M

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35901397 BG1096P8M25 07919226 BG1096P8M25-RC タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン 1本 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35901223
2023-08-23
用途:
機械の修理

ベルトが部分破断したので、4年ほどで交換することになりました。ちょっと寿命が短いかな。用途はエンジンのラジエーターファンを回すのに使っています。

対象商品:
35899412
2017-09-28
用途:
この度購入したベルトは約25年前のベルト自転車 24インチ(ママチャリ)の駆動ベルトに転用しました。
製造業

取り付け、実走行まで不安でしたがきちんと駆動し満足しています。(企業にストックがない為)

対象商品:
35903332
2017-06-08
用途:
機械メンテ

メーカー品ですから商品は問題ないです。入荷から発送が早いのですごく助かります。

対象商品:
35899044
2013-08-20
用途:
ヤンマー 畔塗機に使用
農・林・水産業

純正部品と変わらず満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする