PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数48 形状BF 適合ベルト幅(mm)10 注文コード35908257 品番PT48P5M10BF-A
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など114種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)76.39 寸法BL(mm)28 寸法Bw(mm)16 寸法Do(mm)75.25 ハブ直径Dh(Φmm)58 最小軸穴径d(Φmm)15 最大軸穴径d(Φmm)38 歯数48 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする