PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)15 周長(mm)512 注文コード35909727 品番BG512P8M15-W
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はベルト幅・周長など358種類から選べます 他の種類を見る

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

歯数64 ベルト幅(mm)15 材質ゴム 種類PXベルト 周長(mm)512 タイプ耐水仕様 ピッチ(mm)8 ベルト厚(mm)5.5 ベルト形P8M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする