椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P5M形
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
24
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
25
注文コード
35911364
品番
PT24P5M25BF
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
38.2
寸法BL(mm)
44
寸法Bw(mm)
32
フランジ外径Df(Φmm)
44
寸法Do(mm)
37.06
フランジ内径df(Φmm)
31
ハブ直径Dh(Φmm)
25
最小軸穴径d(Φmm)
8
最大軸穴径d(Φmm)
17
歯数
24
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
25
フランジ
PTSF10440310
フランジ厚(mm)
1
注意
※最小軸穴径に対し、実際の下穴径は-1mmの製品になります。