椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P5M形
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
32
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
25
注文コード
35911477
品番
PT32P5M25BF
参考基準価格(税別)
¥7,530
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
50.93
寸法BL(mm)
44
寸法Bw(mm)
32
フランジ外径Df(Φmm)
55
寸法Do(mm)
49.79
フランジ内径df(Φmm)
42.5
ハブ直径Dh(Φmm)
38
最小軸穴径d(Φmm)
12
最大軸穴径d(Φmm)
26
歯数
32
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
25
フランジ
PTSF10550425
フランジ厚(mm)
1
注意
※最小軸穴径に対し、実際の下穴径は-1mmの製品になります。