PXプーリ P8M形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数34 形状AF 適合ベルト幅(mm)60 注文コード35915004 品番PT34P8M60AF
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など128種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)86.58 寸法BL(mm)- 寸法Bw(mm)70 フランジ外径Df(Φmm)91 寸法Do(mm)85.21 フランジ内径df(Φmm)77 ハブ直径Dh(Φmm)- 最大軸穴径d(Φmm)42 最小軸穴径d(Φmm)16 歯数34 形状AF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)60 フランジPTSF16910770 フランジ厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする