PXプーリ P8M形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数60 形状AF 適合ベルト幅(mm)60 注文コード35915153 品番PT60P8M60AF
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など128種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)152.79 寸法BL(mm)- 寸法Bw(mm)70 フランジ外径Df(Φmm)158 寸法Do(mm)151.42 フランジ内径df(Φmm)140 ハブ直径Dh(Φmm)- 最大軸穴径d(Φmm)62 最小軸穴径d(Φmm)20 歯数60 形状AF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)60 フランジPTSF1615801400 フランジ厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする