PXプーリ P8M形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数72 形状BF 適合ベルト幅(mm)15 注文コード35915616 品番PT72P8M15BF
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など128種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)183.35 寸法BL(mm)44 寸法Bw(mm)22 フランジ外径Df(Φmm)190 寸法Do(mm)181.97 フランジ内径df(Φmm)170 ハブ直径Dh(Φmm)110 最大軸穴径d(Φmm)62 最小軸穴径d(Φmm)30 歯数72 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)15 フランジPTSF1619001700 フランジ厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする