椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P8M形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
25
注文コード
35915634
品番
PT20P8M25BF
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
50.93
寸法BL(mm)
50
寸法Bw(mm)
33
フランジ外径Df(Φmm)
55
寸法Do(mm)
49.56
フランジ内径df(Φmm)
42.5
ハブ直径Dh(Φmm)
36
最大軸穴径d(Φmm)
22
最小軸穴径d(Φmm)
12
歯数
20
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
25
フランジ
PTSF16550425
フランジ厚(mm)
1.6