PXプーリ P8M形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数34 形状BF 適合ベルト幅(mm)25 注文コード35915817 品番PT34P8M25BF
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など128種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)86.58 寸法BL(mm)50 寸法Bw(mm)33 フランジ外径Df(Φmm)91 寸法Do(mm)85.21 フランジ内径df(Φmm)77 ハブ直径Dh(Φmm)70 最大軸穴径d(Φmm)42 最小軸穴径d(Φmm)16 歯数34 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)25 フランジPTSF16910770 フランジ厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする