PXプーリ P8M形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数36 形状BF 適合ベルト幅(mm)25 注文コード35915844 品番PT36P8M25BF
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など128種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)91.67 寸法BL(mm)50 寸法Bw(mm)33 フランジ外径Df(Φmm)97 寸法Do(mm)90.3 フランジ内径df(Φmm)80 ハブ直径Dh(Φmm)75 最大軸穴径d(Φmm)45 最小軸穴径d(Φmm)16 歯数36 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)25 フランジPTSF16970800 フランジ厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする