PXプーリ P8M形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数44 形状BF 適合ベルト幅(mm)25 注文コード35915887 品番PT44P8M25BF
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など128種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)112.05 寸法BL(mm)55 寸法Bw(mm)33 フランジ外径Df(Φmm)119 寸法Do(mm)110.67 フランジ内径df(Φmm)102 ハブ直径Dh(Φmm)90 最大軸穴径d(Φmm)56 最小軸穴径d(Φmm)20 歯数44 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)25 フランジPTSF1611901020 フランジ厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする