PXプーリ P8M形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数26 形状BF 適合ベルト幅(mm)40 注文コード35916115 品番PT26P8M40BF
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など128種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)66.21 寸法BL(mm)66 寸法Bw(mm)49 フランジ外径Df(Φmm)73 寸法Do(mm)64.84 フランジ内径df(Φmm)56 ハブ直径Dh(Φmm)51 最大軸穴径d(Φmm)30 最小軸穴径d(Φmm)16 歯数26 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)40 フランジPTSF16730560 フランジ厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする