PXプーリ P8M形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 形状BF 適合ベルト幅(mm)40 注文コード35916167 品番PT30P8M40BF
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など128種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)76.39 寸法BL(mm)66 寸法Bw(mm)49 フランジ外径Df(Φmm)82 寸法Do(mm)75.02 フランジ内径df(Φmm)67 ハブ直径Dh(Φmm)60 最大軸穴径d(Φmm)36 最小軸穴径d(Φmm)16 歯数30 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)40 フランジPTSF16820670 フランジ厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする