PXプーリ P8M形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数48 形状BF 適合ベルト幅(mm)40 注文コード35916316 品番PT48P8M40BF
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など128種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)122.23 寸法BL(mm)71 寸法Bw(mm)49 フランジ外径Df(Φmm)127 寸法Do(mm)120.86 フランジ内径df(Φmm)112 ハブ直径Dh(Φmm)100 最大軸穴径d(Φmm)62 最小軸穴径d(Φmm)20 歯数48 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)40 フランジPTSF1612701120 フランジ厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする