椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P8M形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
60
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
40
注文コード
35916377
品番
PT60P8M40BF
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
152.79
寸法BL(mm)
71
寸法Bw(mm)
49
フランジ外径Df(Φmm)
158
寸法Do(mm)
151.42
フランジ内径df(Φmm)
140
ハブ直径Dh(Φmm)
100
最大軸穴径d(Φmm)
62
最小軸穴径d(Φmm)
20
歯数
60
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
40
フランジ
PTSF1615801400
フランジ厚(mm)
1.6