PXプーリ P8M形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数24 形状BF 適合ベルト幅(mm)60 注文コード35916492 品番PT24P8M60BF
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など128種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)61.12 寸法BL(mm)87 寸法Bw(mm)70 フランジ外径Df(Φmm)66 寸法Do(mm)59.74 フランジ内径df(Φmm)50 ハブ直径Dh(Φmm)46 最大軸穴径d(Φmm)28 最小軸穴径d(Φmm)12 歯数24 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)60 フランジPTSF16660500 フランジ厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする