PXプーリ P14M形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状B 適合ベルト幅(mm)60 注文コード35918181 品番PT72P14M60B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,800
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など52種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)320.86 寸法BL(mm)99 寸法Bw(mm)74 フランジ外径Df(Φmm)- 寸法Do(mm)318.06 フランジ内径df(Φmm)- ハブ直径Dh(Φmm)170 最小軸穴径d(Φmm)35 最大軸穴径d(Φmm)90 形状B 適合ベルト幅(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする