ウルトラPXベルト UP14M形

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35925522 品番 BG1246UP14M40-HC
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。

歯数89 ベルト幅(mm)40 材質ゴム 種類PXベルト 周長(mm)1246 タイプHC仕様 ピッチ(mm)14 ベルト厚(mm)8.4 ベルト形UP14M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする