PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32〜40

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)12 歯数40 形状AF 注文コード35936424 品番PT40P5M15AF-H012N-J04D3M04
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は軸穴径d・歯数・形状など236種類から選べます 他の種類を見る

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)63.66 寸法BL(mm)- 寸法Bw(mm)21 フランジ外径Df(Φmm)67 寸法Do(mm)62.52 寸法L(mm)10.5 キーKw×KH(mm)4×1.8 ハブ直径Dh(Φmm)- 軸穴径d(Φmm)12 歯数40 形状AF 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 タップ径M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする