PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12〜24

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)6 歯数12 形状BF 注文コード35942435 品番PT12P5M10BF-6T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は軸穴径d・歯数・形状など210種類から選べます 他の種類を見る

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)19.1 寸法BL(mm)28 寸法Bw(mm)16 フランジ外径Df(Φmm)23 寸法Do(mm)17.96 寸法L(mm)6 キーKw×KH(mm)- ハブ直径Dh(Φmm)11 軸穴径d(Φmm)6 歯数12 形状BF 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)10 タップ径-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする