PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25〜30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)14 歯数26 形状BF 注文コード35947852 品番PT26P5M15BF-H014N-J05D3M05
参考基準価格(税別)¥9,290 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は軸穴径d・歯数・形状など246種類から選べます 他の種類を見る

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)41.38 寸法BL(mm)33 寸法Bw(mm)21 フランジ外径Df(Φmm)47 寸法Do(mm)40.24 寸法L(mm)6 キーKw×KH(mm)5×2.3 ハブ直径Dh(Φmm)30 軸穴径d(Φmm)14 歯数26 形状BF 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 タップ径M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする