PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数40、44

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35957293 品番PT44P8M25AF-32TJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品は360種類から選べます 他の種類を見る

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)112.05 寸法BL(mm)- 寸法Bw(mm)33 フランジ外径Df(Φmm)119 寸法Do(mm)110.67 寸法L(mm)16.5 キーKw×KH(mm)10×3.3 ハブ直径Dh(Φmm)- 軸穴径d(Φmm)32 歯数44 形状AF 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)25 タップ径M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする