椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数40、44
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35961073
品番
PT44P8M15BF-42TJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
360
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
ピッチ径(Dp)(Φmm)
112.05
寸法BL(mm)
44
寸法Bw(mm)
22
フランジ外径Df(Φmm)
119
寸法Do(mm)
110.67
寸法L(mm)
11
キーKw×KH(mm)
12×3.3
ハブ直径Dh(Φmm)
90
軸穴径d(Φmm)
42
歯数
44
形状
BF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
タップ径
M8