曜日別特売
45614 45614 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 35966497

※生地

45614 45614 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 35966497
45614 45614 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 35966497
45614 45614 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 35966497

45614 半袖シャツ(春夏用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズLL
アイボリー
内容量1枚注文コード35966497品番45614
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
バーバリーのしっかり素材。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アイボリーサイズLL仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン種別半袖シャツシリーズ41600・45600シリーズ混率(%)綿100肩幅(cm)51袖丈(cm)26着丈(cm)83機能野帳対応首廻り(cm)44生地バーバリー色番17RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35966472
2020-08-10
用途: ステンドグラス制作時と普段着にも

ほとんど問題は無いのですが右胸のポケットの中にあるミニポケットはおそらく携帯電話の収納のために作られたと思いますがのサイズが現在のスマホ(小型iphon8)でも入らず仕方ないので妻にその仕切りを取っぱらい新たに位置を変えて付けてもらいました。
これならば俯いても簡単には落ちずうまく利用できます。
このポケットの利用目的が違うのかもしれませんが是非改善を望ます。

対象商品 : 35966481
2018-08-23
用途: 仕事用
株式会社四谷ビルディング

ペラペラで着用には耐えられません。残念ですが不可です。

対象商品 : 35966506
2011-07-03
用途: 作業用のユニフォームとして使用
TKコンサルタント株式会社

洗濯しわが気になりますが 着心地は、いいです。汗でぬれたところは、すぐ見えてしまうので下着を必ず着ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする