※生地

45614 45614 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 35966585 45614 45614 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 35966585 45614 45614 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 35966585

45614 半袖シャツ(春夏用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35966585 品番 45614
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
バーバリーのしっかり素材。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズ4L 仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン 種別半袖シャツ シリーズ41600・45600シリーズ 混率(%)綿100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)27 着丈(cm)88 機能野帳対応 首廻り(cm)47 生地バーバリー 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35966472
2020-08-10
用途:
ステンドグラス制作時と普段着にも

ほとんど問題は無いのですが右胸のポケットの中にあるミニポケットはおそらく携帯電話の収納のために作られたと思いますがのサイズが現在のスマホ(小型iphon8)でも入らず仕方ないので妻にその仕切りを取っぱらい新たに位置を変えて付けてもらいました。
これならば俯いても簡単には落ちずうまく利用できます。
このポケットの利用目的が違うのかもしれませんが是非改善を望ます。

対象商品:
35966481
2018-08-23
用途:
仕事用
株式会社四谷ビルディング 様

ペラペラで着用には耐えられません。残念ですが不可です。

対象商品:
35966506
2011-07-03
用途:
作業用のユニフォームとして使用
TKコンサルタント株式会社 様

洗濯しわが気になりますが 着心地は、いいです。汗でぬれたところは、すぐ見えてしまうので下着を必ず着ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする