45602 45602 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35967574 45602 45602 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35967574 45602 45602 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35967574

45602 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

(5件のレビュー)
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35967574 品番 45602
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
バーバリーのしっかり素材。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)82 ウエスト(cm)76 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ シリーズ41600・45600シリーズ 混率(%)綿100 生地サマーツイル 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16838036
2020-03-02
用途:
作業服
サービス業

価格優先で購入しました。それが失敗でした...。汗をかく作業では使えない。汗の吸収・乾きがまったくです。まさしく値段はモノを言う。汗をかかず過ごしやすい環境での作業では有効かもしれません。現場(外)作業では絶対に着ないほうがいい。

対象商品:
35967705
2018-09-04
用途:
作業着
製造業

コストも使い心地もこの商品に匹敵する物はありません。

対象商品:
35967513
2016-08-02
用途:
農作業
農・林・水産業

ズボンのポケットはチャックが付いていていろいろなものが入るのでいいです
後布は薄いので夏場でも涼しいです

対象商品:
16837792
2015-05-20
用途:
消防設備点検作業

綿100の素材だとは知らずに買ってしまった。おかげで選択した後は、しわだらけで仕事に着ていかれない。長袖ブルゾン45000シリーズのズボンだと思い購入した。ぜんぜん違っていた。モノタロウさんのカタログ表示を上下で表示をしてほしい。上下別々の表示だとこのように間違えてしまう。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

対象商品:
35967461
2015-12-04
用途:
建築
川瀬業務店 様

ボタンよりフックかマジックの方がいいかな。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
35967687
2014-07-22
用途:
溶接作業
株式会社オーテクス 様 (製造業)

お直し代をとられるくらいなら、股下は最初から選べればいいと思う。

対象商品:
35967696
2013-09-16
用途:
測量作業
有限会社ケイエム測量 様

なかなか丈夫そうな造りで期待できます。
春夏秋まで、着られる感じがします。

欲を言えば、裾上げが無料なら助かるのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする